曜日別特売

軸付精密ヤスリ 円錐型

軸付精密ヤスリ 円錐型 - SK11軸付精密ヤスリ 円錐型 - SK11軸付精密ヤスリ 円錐型 - SK11軸付精密ヤスリ 円錐型 - SK11

木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。

用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。材質SKS材軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工内容量1個
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67381694SRB-703円錐型0.8×4
オープン
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
67381703SRB-704円錐型2×6
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする