超硬ルータービットセット

超硬ルータービットセット - E-Value超硬ルータービットセット - E-Value超硬ルータービットセット - E-Value超硬ルータービットセット - E-Value
(2件のレビュー)

6mm軸の超硬ルータービットセットです。おしゃれな木製BOX付きで、ビットの保管整理に便利です。使用頻度の多いビットを揃えています。木・合板・プラスチック・デコラに最適です。

用途溝掘り加工や飾り面加工。軸径(Φmm)6仕様小物収納ケース付き材質超硬内容量1セット
注意
※電動工具の取り扱いの注意を十分に読んでください。
※使用前にビットにカケ・ヒビ・割れがないか確かめてください。
※カケ・ヒビ・割れ等があれば使用しないでください。
※回転中の刃物には絶対触らないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67381712ERB6-10Rストレートビット3本(刃直径6・10・16mm)・U字溝ビット・目地払いビット・ギンナン面ビット2本・サジ面ビット・ヒョータン面ビット・45度面取りビット・収納ケース
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
67381728ERB6-8 6MMジクストレートビット3本(刃直径6・8・10mm)・U字溝ビット・ボーズ面ビット・ギンナン面ビット・ヒョータン面ビット・45度面取りビット・収納ケース
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67381728
2020-05-19
用途: 趣味の木工時
仙台建機サービス

程ほどの価格で満足なビッド数だと思います。使用感は良いのでは。

対象商品 : 67381728
2020-08-14
用途: 日曜大工
教育・研究機関

ケースが有りしっかりしたつくりで良かった。ガラスケースが良い。
取付けて加工したとき、綺麗に仕上がり良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする