曜日別特売

超硬ルータービットセット

超硬ルータービットセット - ウッドクラフター超硬ルータービットセット - ウッドクラフター超硬ルータービットセット - ウッドクラフター超硬ルータービットセット - ウッドクラフター超硬ルータービットセット - ウッドクラフター超硬ルータービットセット - ウッドクラフター
(2件のレビュー)

溝掘り・飾り面加工に最適です。便利なスタンド付きのセットです。

用途木・合板・プラスチック・デコラの加工。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67381737TRB-6S1パック(6本)ストレート(6mmX19mm、12mmX19mm)・アリ錐12.7mm・ヒョータン面25mm(R2分)・ボーズ面22mm・サジ面22mm
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
67381746TRB-12S1パック(12本)ストレート(6X19・10X19・12X19mm)・アリ錐12.7mm・V溝13mm・目地払い12.7mm・45度角面・サジ面22mm・ボーズ面(22mm(R2分)・30mm(R3分))・ギンナン面25mm(R2分)・ヒョータン面25mm(R2分)
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67381746
2020-05-08
用途: 表記をしっかりしろよ。
製造業

コレットのサイズをしっかり表記しないと購入もできない。
誤記がモノタロウは多すぎて信用に値しない。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけして申し訳ございません。
セット内容を表記致しました。

対象商品 : 67381746
2019-03-09
用途: 木材面取り、溝彫り
建設業・工事業

45度面取りと、ストレートビットでの溝彫りを1回だけの使用
面取りはスムーズに加工できる
溝彫りは3mmずつだとスムーズに進むが、それ以上だとかなり負荷がかかり進みにくい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする