軸付丸鋸

軸付丸鋸 - SK11軸付丸鋸 - SK11

切断作業に最適です。木材カットに使用します。

用途木材、樹脂、エッグアート等の切断。仕様2.35mmマンドレル付き寸法(mm)19許容回転数(min-1[r.p.m])15000内容量1パック(2枚)
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67381956SRB-811薄鉄板・ガルバリウム鋼板など
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする