SK11
軸付ダイヤモンドカッター
(1件のレビュー)
切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。
用途
ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。
適合材
ガラス、石、貝、樹脂
厚さ(mm)
0.7
仕様
2.35mmマンドレル付き
材質
電着ダイヤ
寸法(mm)
22
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
内容量
1枚
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67381965
SRB-821
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください