SK11
軸付オフセット型ダイヤ
切断作業に最適です。円盤型切断砥石では切りにくい場所もオフセット型なので簡単です。
用途
薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等の切断や平面加工。
材質
人工ダイヤ
寸法(mm)
25
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等
内容量
1個
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67381974
SRB-831
2.35
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください