カップワイヤブラシ

カップワイヤブラシ - E-Valueカップワイヤブラシ - E-Value
(8件のレビュー)

鉄、非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがしなどに最適です。硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです。

用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。適合材鉄・非鉄金属材質(ワイヤー部)硬鋼線に真鍮メッキ適合機種ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)75内容量1本
注意
※最高使用回転数以下でご使用下さい。
※保護メガネを着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6738198375MM
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67381983
2023-12-22
用途: 錆び取り

ワイヤーの飛び散りが少なくとても使いやすいそして長持ち

対象商品 : 67381983
2023-12-19
用途: 錆落とし
サービス業

普通のハンドディスクグラインダーで使用したけど、ワイヤーが抜けて飛び散ります。

対象商品 : 67381983
2022-11-19
用途: サビ取りに使用

わりとワイヤーの抜けも少なくて、良いと思います。
ナット部分をもう少し大きくするか厚くすると取り付けやすくなるけど、飛び出しすぎて無理かな。

対象商品 : 67381983
2021-02-07
用途: さび落としに
その他業種

バイク・自動車等のさび落としや溶接痕の清掃等に使用するために購入。

対象商品 : 67381983
2019-11-29
用途: 錆落とし
製造業

近所の某ホームセンターでいつも購入している物と同じ物でした。そちらより多少安かったです。標準的な感じで使いやすいです。

対象商品 : 67381983
2018-07-05
用途: ケレン作業
建設業・工事業

鋼製の商品を削ったりするのに、長時間使用しています
メーカー品同様、減りやすいわけでもなく使用できています

対象商品 : 67381983
2019-03-26
用途: 日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

大変コスパに優れていますのでまた買う予定でいます。

対象商品 : 67381983
2018-02-21
用途: 錆落としや機械のメンテナンス等
内外梱包重量卸売・小売業

以前購入していた物が値上がりしたので100円以上安いこちらの製品を使用していますが
耐久時間は多少早い気はしますが使用感が良いので代替しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする