E-Value
ベベルワイヤブラシ
鉄、非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがしなどに最適です。硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです。
用途
鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。
材質(ワイヤー部)
硬鋼線に真鍮メッキ
適合材
鉄・非鉄金属
適合機種
ディスクグラインダー
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10×P1.5
外径(Φmm)
85
内容量
1本
注意
※最高使用回転数以下でご使用下さい。
※保護メガネを着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67381992
85MM
12000
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください