ペン型ダイヤシャープナーG

ペン型ダイヤシャープナーG - E-Valueペン型ダイヤシャープナーG - E-Value

焼入金属、超硬素材・セラミックなど硬い素材にも対応します。1丁4役(平・半丸・先細・V溝)のシャープナーです。収納・携帯に便利なペン型グリップです。
表面にはチタンコーティングメッキを施しており、ダイヤモンド粒子の保持力をアップしました。

用途ペン型シャープナー。粒度400相当適合材焼入金属、超硬素材・セラミックなど材質地金:刃物鋼表面処理ダイヤモンド粒子コーティング材質(ハンドル)アルミニウム断面タイプ平面・曲面・V溝内容量1本
注意
※やすりを刃に対して垂直に当てないでください。
※刃こぼれ、ダイヤモンド砥粒の剥離の原因になります。
※刃物の刃研ぎ以外には使用しないでください。
※石材・石・コンクリート等には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67382053EPDS-400G
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする