曜日別特売

チェンソー目立機用丸ヤスリ

チェンソー目立機用丸ヤスリ - SK11チェンソー目立機用丸ヤスリ - SK11チェンソー目立機用丸ヤスリ - SK11チェンソー目立機用丸ヤスリ - SK11チェンソー目立機用丸ヤスリ - SK11チェンソー目立機用丸ヤスリ - SK11
(1件のレビュー)

チェンソー目立機用丸ヤスリです。チェンソーの刃砥ぎに使用します。

用途チェンソー刃の刃砥ぎに使用。全長(mm)248内容量1本
注意
※チェーン刃のピッチに合ったサイズをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673825524.0MM(5/32 )チェーン:25AP/F、91VS/VG/VJ/F/R用4
オープン
639
703(税込)
当日出荷
673825684.5MM(11/64 )チェーン:90SG/PX用4.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
673825774.8MM(3/16 )チェーン:20・21・22BPX/LP、95VPX/TXL用4.8
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67382568
2019-01-31
用途: チェンソーの目立て(4.5mm→90SG)

SK-11の「チェーンソー目立機」(MonotaRO注文コード:67381938)の交換用ヤスリです。
キット側にグリップが付属しているため、この交換用ヤスリにはグリップがありません。
単体で購入・使用する場合は別途グリップが必要になります。
スイス製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする