衝撃吸収インソール

衝撃吸収インソール - SK11衝撃吸収インソール - SK11
(1件のレビュー)

脅威の新素材が足裏からの衝撃を吸収し、あし・ひざ・腰への負荷を軽減します。抗菌防臭効果もあり、長時間の作業環境でも衛生的に使用できます。
軽い素材ですので足への重量負担もまったく気になりません。表面素材には吸水速乾素材を使用し、ムレやべとつきを抑え快適な作業をサポートします。

用途地下足袋を履いたハードな作業時の足裏全体の衝撃吸収。サイズ(cm)25~27機能吸水、拡散、抗菌、防臭材質表:ポリエステル、裏:ポリエチレンタイプ地下足袋用内容量1足
注意
※使用中・使用後にからだに異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※指定の部位以外には使用しないでください。
※部分的に強い力が加わると破れ等の恐れがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673839689SH-TABI25-27
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

衝撃吸収INSOLE
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-24
用途: 造園の仕事で
建設業・工事業

地下足袋用の商品だったので買いました
スポンジみたいな素材では無いので、そこまではっきりとした衝撃吸収みたいな効果は分かりませんが、でもそこそこ楽かも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする