SK11
油汚れに強い洗剤
落ちにくかった油汚れがよく落ちる洗剤です。落ちにくいオイル、グリス、機械油、食用油に効果を発揮します。
用途
油汚れ用洗剤。
液性
アルカリ性
仕様
綿・麻・合成繊維用
材質
アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤、再汚染防止剤
標準使用量
スプーン1杯(15g)前後
界面活性剤(%)
21、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、純石鹸分(脂肪酸ナトリウム)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※肌が敏感な方・手荒れが気になる方は洗濯用手袋をお使いください。
※洗濯表示を確認し、タンパク質系繊維・絹・ウール・毛皮・皮革等のお洗濯には使用しないで下さい。
※色柄物で色落ちや色移りするものがあります。一度目立たない部分で濃い洗剤液にて試し洗いをしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67384038
500g
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください