曜日別特売

軸付ゴム砥石

軸付ゴム砥石 - SK11軸付ゴム砥石 - SK11軸付ゴム砥石 - SK11軸付ゴム砥石 - SK11軸付ゴム砥石 - SK11軸付ゴム砥石 - SK11軸付ゴム砥石 - SK11軸付ゴム砥石 - SK11
(1件のレビュー)

細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。

用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。軸径(Φmm)3適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど材質酸化アルミニウム・合成ゴム内容量1本
全19種類を絞り込む
粒度
幅(mm)
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
粒度
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67384092G-1(B) 4X13WA12013(砥石部)4
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
67384108G-2(B) 4X13WA18013(砥石部)4
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
67384117G-3(B) 4X13WA32013(砥石部)4
オープン
349
384(税込)
当日出荷
67386156G-4(B) 4X1360013(砥石部)4
オープン
439
483(税込)
当日出荷
67386165G-5(B) 4X13100013(砥石部)4
オープン
439
483(税込)
当日出荷
67386174G-6(B) 6X1512015(砥石部)6
オープン
349
384(税込)
当日出荷
67386183G-7(B) 6X1518015(砥石部)6
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
67386192G-8(B) 6X1532015(砥石部)6
オープン
399
439(税込)
当日出荷
67388448G-9(B) 6X15WA60015(砥石部)6
オープン
489
538(税込)
当日出荷
67388457G-10(B) 6X15WA100015(砥石部)6
オープン
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
67388466G-11(B) 8X20WA12020(砥石部)8
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
67388475G-13(B) 8X20WA32020(砥石部)8
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
67388484G-14(B) 8X20WA60020(砥石部)8
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
67388493G-15(B) 8X20WA100020(砥石部)8
オープン
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
67388502G-16(B)10X20WA12020(砥石部)10
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
67388518G-17(B)10X20WA18020(砥石部)10
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
67388658G-18(B)10X20WA32020(砥石部)10
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
67388667G-19(B)10X20WA60020(砥石部)10
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
67388676G-20(B)10X20WA100020(砥石部)10
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67388457
2019-09-26
用途: 金属研磨 (刀)
医療・福祉・介護関連業

短刀ではこれくらいでちょうどよいサイズでした。研磨能力はまずまず満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする