小型軽量、広角+スポット照射で点検作業に最適な作業灯です。メインライトは広角60度で広い範囲を照らし、全光束100ルーメン(白熱電球15W相当)です(1m照度約40ルクス)。
トップライトはスポット45度照射で遠くを照らし、全光束50ルーメン(白熱電球10W相当)です(1m照度約90ルクス)。
ライト部分は前後に最大120度、作業場面に合わせて調整できます。底面マグネットで、鉄製の柱や面に取付固定できるので、両手で作業ができます。
USB-ACアダプタで充電できます(USB-ミニB(ライト本体側))。
用途各種点検、整備用LED作業灯照明。消費電力(W)白熱電球相当:(メインライト)15・(トップライト)10仕様吊り下げ用フック装備材質本体・フック:樹脂、充電端子:金属寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×37×27本体質量(g)76全光束(Lm)(メインライト)100・(トップライト)50バッテリーリチウムイオンバッテリー照度(Lx)【中心】メインライト:110(1m)28(2m)12(3m)7(4m)4(5m)・トップライト:500(1m)125(2m)55(3m)30(4m)20(5m)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)700点灯時間(メインライト)約2.5時間・(トップライト)約3時間電球の種類LED内容量1個