小型軽量、広角+スポット照射で点検作業に最適な作業灯です。メインライトは広角60度で広い範囲を照らし、全光束100ルーメン(白熱電球15W相当)です(1m照度約40ルクス)。
トップライトはスポット45度照射で遠くを照らし、全光束50ルーメン(白熱電球10W相当)です(1m照度約90ルクス)。
グリップ部分は前後に最大190度、作業場面に合わせて調整でき、スタンドとしても使用できます。グリップ底面のマグネットで、鉄製の柱や面に取付固定できるので、両手で作業ができます。
USB-ACアダプタで充電できます(USB-DCプラグ(ライト本体側))。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67384442 | SLW-31MSV-LRB | 55012205 | - | ![]() | LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き | モノタロウ | 1台 | ¥2,998 税込¥3,298 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
自動車整備に使用しており誠に便利です。しかし充電池がもう少し長く持つと良いですが満足してます。