SK11
ダスター用接続ホースナット
エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途
エアーダスターとウレタンホースの接続。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮
六角対辺(mm)
14/16
管接続口径
M12×1.0
ねじの種類
(おねじ)M
ねじ規格
ミリサイズ
ホース内径(Φmm)
6.5~7
使用流体
空気
材質(Oリング)
NBR
ホース外径(Φmm)
10
内容量
1個
注意
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。圧縮空気専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67384783
AD-40
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください