SK11
六角プラグ
(1件のレビュー)
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途
エアー配管継手(六角プラグ)。
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67385596
AT-112 1/8
プラグ
おねじR1/8
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
67385605
AT-113 1/4
六角プラグ
おねじR1/4
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
67385614
AT-114 3/8
六角プラグ
おねじR3/8
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください