SK11
エアチーズ
エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途
エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。
材質
真鍮
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67386208
AT-78
おねじPT1/8・めねじPT1/8・めねじPT1/8
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
67386217
AT-79
おねじPT1/4・めねじPT1/4・めねじPT1/4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
67386226
AT-80
おねじPT3/8・めねじPT3/8・めねじPT3/8
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください