曜日別特売

ウレタンホースジョイント

ウレタンホースジョイント - SK11ウレタンホースジョイント - SK11ウレタンホースジョイント - SK11ウレタンホースジョイント - SK11ウレタンホースジョイント - SK11ウレタンホースジョイント - SK11ウレタンホースジョイント - SK11ウレタンホースジョイント - SK11
(3件のレビュー)

エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。

用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
ホース外径(Φmm)
ホース内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67386682AT-71 6.5X10R(PT)おねじR1/4(PT1/4)106.51.5
オープン
589
648(税込)
当日出荷
67386698AT-72 6.5X10PTめねじPT1/4106.51.5
オープン
609
670(税込)
当日出荷
67386707AT-73 8.5X12.5PTめねじPT1/412.58.51.5
オープン
619
681(税込)
当日出荷
67386716AT-74 8.5X12.5PTおねじPT1/412.58.51.5
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67386682
2020-10-19
用途: 整備のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

工具本体にエアーホースを接続時に、力がかかって本体が折れたため 中間にエアーホース延長して使用。壊れなくなり満足。

対象商品 : 67386716
2019-02-11
用途: エアーホーン用
製造業

1/8から1/4へ径を広げ音量アップの為に使用しています
エアー漏れも無く良い商品です

対象商品 : 67386682
2018-06-20
用途: パンク修理
サービス業

タイヤゲージのホースのゴムの耐久性が弱いので、ポリウレタン樹脂で自家製を作成する部品として購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする