SK11
ニップル 1MF
エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途
エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質
真鍮
適合
空気
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
(両側)おねじG(PF)1/8
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67386892
AT-30
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください