ソケット

ソケット - SK11ソケット - SK11ソケット - SK11ソケット - SK11ソケット - SK11ソケット - SK11

エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。

用途エアー配管用ソケット。材質真鍮適合空気形状ソケット表面処理クロームメッキ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67386944AT-33めねじRc(PT)1/8・めねじRc(PT)1/4
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
67386953AT-34めねじRc(PT)1/4・めねじRc(PT)3/8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
67386962AT-35めねじRc(PT)3/8・めねじRc(PT)1/2
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする