シールテープ

シールテープ - SK11シールテープ - SK11シールテープ - SK11シールテープ - SK11シールテープ - SK11シールテープ - SK11シールテープ - SK11シールテープ - SK11
(4件のレビュー)

水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。

用途補修パーツ。材質PTFE厚さ(mm)0.1適合流体水、空気
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67387075SST-13051巻(5m)1350.1PTFE-200~260
オープン
149
164(税込)
当日出荷
67387172SST-13151巻(15m)13150.1PTFE-200~260
オープン
229
252(税込)
当日出荷
67387197SST-13101巻(10m)13100.1PTFE-200~260
オープン
189
208(税込)
当日出荷
67388405SST-08051巻(5m)850.1PTFE-200~260
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 水道管の接続
コントレイル不動産業

問題無く使用出来てます。保管用の保護ケースがあれば汚れがつきにくい。

2024-05-22
用途: ガスガンエア漏れ修理

購入してから直ぐに発送していただき
凄く助かりました。
この商品はサイズが選べますので
ありがたいです、
小さい部分のシールには
このサイズが 使い易いです。

対象商品 : 67387172
2022-11-13
用途: エアー配管用
製造業

特に問題なし。もう少し太いサイズがあれば助かるのですが。

対象商品 : 67387172
2017-11-23
用途: 配管作業
製造業

エアー配管に使用、品質は良く漏れもないです。こちらでは注文数が多くてもすぐに対応して頂けるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
1が参考にしています
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする