スイングスイベル1軸 1/4

スイングスイベル1軸 1/4 - SK11スイングスイベル1軸 1/4 - SK11

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。

用途エアー配管継手(スイングスイベル)。材質(本体)真ちゅう寸法(mm)締付六角棒6全長(mm)35接続ねじR1/4・Rc1/4呼び径(A)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67388012R622-C
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする