SK11
W管継手 プラグ(止め詮)
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
用途
ワンタッチ管継手止め栓。
使用流体
水/空気
使用温度範囲(℃)
-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事
最高使用圧力(MPa)
1
保証耐圧力(MPa)
3
使用圧力範囲(kPa)
-100~1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67388125
KQ2P-04
4
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
67388134
KQ2P-06
6
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
67388143
KQ2P-08
8
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
67388152
KQ2P-10
10
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
67388168
KQ2P-12
12
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください