軸付ゴム砥石

軸付ゴム砥石 - SK11軸付ゴム砥石 - SK11軸付ゴム砥石 - SK11軸付ゴム砥石 - SK11軸付ゴム砥石 - SK11軸付ゴム砥石 - SK11軸付ゴム砥石 - SK11軸付ゴム砥石 - SK11
(1件のレビュー)

先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。

用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム長さ(mm)15幅(mm)(砥石部)5適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67388685G-21(B) 5X15WA1203
オープン
369
406(税込)
当日出荷
67388694G-22(B) 5X15WA1803
オープン
379
417(税込)
当日出荷
67388703G-23(B) 5X15WA3203
オープン
429
472(税込)
当日出荷
67388712G-24(B) 5X15WA6003
オープン
519
571(税込)
当日出荷
67388852G-25(B) 5X15WA1000-
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67388685
2020-10-01
用途: バイクの部品の研磨
製造業

手の入らない箇所に使用していますが、腰が弱く少なくなります。
もう少し耐久性があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする