カークロウノズル

カークロウノズル - E-Valueカークロウノズル - E-Valueカークロウノズル - E-Valueカークロウノズル - E-Valueカークロウノズル - E-Valueカークロウノズル - E-Valueカークロウノズル - E-Value
(5件のレビュー)

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。マット、シートの座面など平らな面の吸引に最適です。

用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用カークロウノズル。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67388825EVC100/200CLヨウ
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67388825
2023-03-13
用途: 車の社内リンス洗浄
サービス業

ケルヒャーWD-1の純正品があまりに高いので、こちらを試しに購入しました。なんと、サイズはぴったりでした。ほぼ半額で購入でき、大満足です。造作もしっかりしていて丈夫そうです。

2が参考にしています
対象商品 : 67388825
2020-12-03
用途: 車のシートの水洗いの吸い取り
農・林・水産業

クリアパーツの有名な製品はノズルだけで5000円超えてるのでこっちを購入、モノタロウさんの湿式掃除機でシート吸引に使いましたが、ノズル無しでパイプを押しつけて洗うのよりかなり吸いますし効率はいいです。スペーサーはカブのチューブの切れ端使いました。ただ、先端がもう少し細い方がシートのディンプルとかで負圧が抜けてしまうのが避けられるし取り回しも良くなると思います。逆に真っ平らならこっちの方が効率はいいです。

対象商品 : 67388825
2021-03-12
用途: リンサーの代用に
医療・福祉・介護関連業

乾湿クリーナーのノズルとして使用。接続径が少し細かったため、テープを巻いて接続しています。スチーマーと併用し、カーシートの清掃を行いましたが、十分機能しました。

1が参考にしています
対象商品 : 67388825
2020-08-02
用途: 車内清掃のため

車内清掃のため、乾湿掃除機用に購入。機能的に不満はありませんが、使いにくい形状です。特に、天井使用時は苦痛でした。

対象商品 : 67388825
2019-07-18
用途: 自動車の車内クリーニング
製造業

専用品は非常に高価なため、こちらを使用。
吸引状態を確認する事は出来ないが効果は同じです。
洗浄剤、水をたっぷり含んだシートや内張りから吸い取るにはこういったノズルが必要。
モノタロウの乾湿掃除機には径が合わないため、ノズルアダプターなどを使い合わせる必要があります。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする