曜日別特売

ダイヤモンドカッター

ダイヤモンドカッター - E-Valueダイヤモンドカッター - E-Value

脅威の切断距離150m、スピード重視のセグメント形状ダイヤモンドカッターです。刃先セグメント形状で切れ味(スピード)重視設計です。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く、作業効率がアップします。

用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2適合機種ディスクグラインダー125mmタイプ乾式専用ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200内容量1枚
注意
※ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。
※乾式専用です。湿式使用や水をかけてのご使用はおやめください。
※切断される材料が濡れている場合もご使用はおやめください。
※使用中は必ず安全メガネ・防じんマスク・安全手袋を使用してください。
※作業環境によっては、耳栓・ヘルメットを着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67388868EDW-50
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ダイヤモンドカッター ファイブスターシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする