E-Value
延長アングルパイプ
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
用途
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長アングルパイプ。
適合機種
E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
形状
アングル
サイズ
M
全長(cm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67388913
EVC100/200CLヨウ
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください