E-Value
ミニノズルアダプタボディ
(1件のレビュー)
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。
用途
乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。
適合機種
E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
内径(Φmm)
先端(細い側)13、先端(太い側)33
外径(Φmm)
先端(細い側)17、先端(太い側)36
全長(cm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67388922
EVC100/200CLヨウ
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください