レシプロソーブレード

レシプロソーブレード - SK11

木材切断用レシプロソーブレードです。全長、刃渡が長いので、大きな材料に最適です。
切味長持ち、刃先衝撃焼き入れ、高硬度です。錆びにくい、木ヤニが付きにくい、軽く切れるクロームメッキです。

用途各種一般木材、生木の切断。全長(mm)240刃渡り(mm)210材質SK材厚さ(mm)0.51インチ当たり山数8内容量1本
注意
※ご使用前には必ず商品に亀裂や変形などの破損、異常がないか確認してください。
※電動工具本機の取扱説明書に従って、正しく取り付けてご使用ください。
※保護めがねを必ず着用してください。
※使用直後の刃は高温になっていますので、手などで触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67389577モッコウ 240mm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする