曜日別特売

ジグソー

ジグソー - E-Valueジグソー - E-Value

木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。

用途木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)400電流(A)4.2電源コード(m)2ストローク数(min-1[回/分])800~3000ストローク幅(mm)18切断能力(mm)(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8絶縁方式二重絶縁傾斜角度(°)左右0~45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67389753EJ-400SC
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする