曜日別特売

卓上糸鋸盤400mm

卓上糸鋸盤400mm - SK11卓上糸鋸盤400mm - SK11卓上糸鋸盤400mm - SK11卓上糸鋸盤400mm - SK11卓上糸鋸盤400mm - SK11卓上糸鋸盤400mm - SK11卓上糸鋸盤400mm - SK11卓上糸鋸盤400mm - SK11
(5件のレビュー)

木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。

用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。消費電力(W)90電源コード(m)2ストローク幅(mm)18テーブル寸法(mm)250×410傾斜角度(°)(テーブル)45フトコロ(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600本体質量(kg)約11消費電流(A)1最大切断厚さ(mm)50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67390794SSC-400PE
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,950/税込¥4,345
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-18
用途: 木工芸 授業で使用
教育・研究機関

替刃情報(刃の全長)が記載されていなくて、通常の電鋸替刃長さよりかなり短い。付属の替刃は全て同じタイプの荒目であるので細目の替刃購入の場合は短いサイズを購入しないといけない。さらにドライバーでネジをいくつか外してプレートを外さないと刃の交換ができないのでかなり面倒。刃を取り付ける際もかなりの力をかけないとブレードホルダーが下がらない。作動中、プッシャーが斜めに動き、何度締めても歪んでプッシャーとして機能しない。それ以外は丈夫で安定して使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 67390794
2020-06-05
用途: 木工小物工作
門野真理子その他業種

スイッチが、テーブルの下にあって、上からだと見えないので(いちいち確認しないといけない)
もう少し右に、下に、ずれて、いると、使いやすいと思います。慣れでしょうか?

2が参考にしています
対象商品 : 67390794
2019-06-17
用途: 木材の加工
森動物病院医療・福祉・介護関連業

同梱されている透明プラスチック保護カバーについては、考慮の余地あり。

3が参考にしています
対象商品 : 67390794
2018-09-14
用途: 型紙の製作に使用

・テーブルの角度調整機能は非常に便利だった。刃を交換することでアルミニウムの切り込みも可能のようなので試したい。振動が無く、精密に切断出来てよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 67390794
2017-10-06
用途: 趣味の工作等

切るものをぶれることなく直線的に移動させることのできるガイドのようなものがあるとありがたいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸盤の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/copingsawboard_howtouse/
2023-03-08

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする