曜日別特売

アルミパイプ柄樹脂製清掃器

アルミパイプ柄樹脂製清掃器 - 千吉アルミパイプ柄樹脂製清掃器 - 千吉
(1件のレビュー)

超軽量設計なので作業性抜群です。お庭の落ち葉掃除や溝掃除に最適な軽量の清掃機です。丈夫で壊れにくく、さらに水にも強い設計です。ヘッド部は強化合成樹脂製です。全長950mmの長柄タイプなので、立ったまま楽々作業ができます。

用途清掃作業用。材質樹脂全長(mm)約950材質(パイプ)アルミヘッド寸法(mm)幅180×高さ220内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67391668SGPC-4
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67391668
2020-12-22
用途: U字溝の掃除
不動産業

寸法を確認せず購入、あと2センチ幅が狭ければU字溝にピッタリだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする