千吉
レディースアルミ剪定鋏
手の小さな方にも使いやすいスリムタイプです。丈夫で軽くて使いやすいアルミ製ハンドルです。錆びにくく、汚れも落ちやすいフッ素コート刃です。
用途
庭木の剪定、整枝作業用。
全長(mm)
約170
切断目安(Φmm)
生木13まで
質量(g)
約140
使用目的
剪定、整枝作業
切断対象
庭木
材質(刃)
刃物鋼
材質(ハンドル)
アルミ
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67391695
SGP-33
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください