曜日別特売

左利き用剪定鋏

左利き用剪定鋏 - 千吉左利き用剪定鋏 - 千吉
(2件のレビュー)

左利き用剪定鋏です。太い幹や枝の剪定に最適な強力タイプです。すべりにくく手に馴染みやすい、樹脂コーティンググリップです。刃を閉じて収納出来るストッパー付きです。

用途剪定作業用。全長(mm)200仕様左利き用使用目的剪定作業最大切断寸法(mm)約15まで材質(刃)SK-5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67391817SGP-20L
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67391817
2023-06-11
用途: 庭木の剪定
農・林・水産業

持ち手がしっかりできていて、グリップ感が良い。切れ味も良い。

対象商品 : 67391817
2020-05-14
用途: 庭木の剪定
建設業・工事業

程良い力でスパスパ切れるので満足しています。
開き止めストッパーは片手でできる位置の方が使いやすいと思うので、その位置はやや不満というところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする