曜日別特売
SGP-20L 左利き用剪定鋏 千吉 67391817

SGP-20L 左利き用剪定鋏 千吉 67391817
SGP-20L 左利き用剪定鋏 千吉 67391817

左利き用剪定鋏

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67391817
品番
SGP-20L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

左利き用剪定鋏です。太い幹や枝の剪定に最適な強力タイプです。すべりにくく手に馴染みやすい、樹脂コーティンググリップです。刃を閉じて収納出来るストッパー付きです。

用途
剪定作業用。
仕様
左利き用
全長(mm)
200
使用目的
剪定作業
最大切断寸法(mm)
約15まで
材質(刃)
SK-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67391817
2023-06-11
用途: 庭木の剪定
農・林・水産業

持ち手がしっかりできていて、グリップ感が良い。切れ味も良い。

対象商品 : 67391817
2020-05-14
用途: 庭木の剪定
建設業・工事業

程良い力でスパスパ切れるので満足しています。
開き止めストッパーは片手でできる位置の方が使いやすいと思うので、その位置はやや不満というところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする