替刃式折込鋸120 剪定用

替刃式折込鋸120 剪定用 - 千吉替刃式折込鋸120 剪定用 - 千吉
(4件のレビュー)

軽量・コンパクトで収納、持ち運びに便利な剪定鋸です。軽量、コンパクト設計です。ねじ一本で交換できる簡単・経済的な替刃式タイプです。刃先は衝撃焼入れ処理済みで、切れ味抜群で長切れします。2段階角度調節刃で、作業状況に応じて角度が変更できます。

用途庭木の剪定作業用。切断能力(mm)生木:60寸法(縦×横)(mm)折り畳み時:150×60刃厚(mm)0.9硬度HRC(刃部)55±2材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)TPR内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67391905SGPS-15
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67391905
2023-06-09
用途: 通勤時に障害となる竹等の除去
サービス業

自分以外あまり人が通らない道の途中に竹藪があり、たびたび竹がたおれこんでいるので、それの除去用。重さも大きさも負担になるほどでなく、切れ味もよいので満足です。

対象商品 : 67391905
2021-10-18
用途: バラの選定で使用予定
運輸・通信業

つるバラの枝を整理するために購入。鉢植えの野で今までは無理やり剪定鋏で切っていたのですが、さすがに鋏がおかしくなりそうなので手頃なサイズのものを探しました。
まだ使用していませんが小型なので枝が込み合ったところでも大丈夫だと思います。替え刃で値段も手頃ですが流石にメーカー品なので造りがしっかりしていていいと思います。

対象商品 : 67391905
2021-10-09
用途: 植木選定作業
農・林・水産業

狭い所の少し太い枝切りに使用中ですが、よく切れます
専用ケースを持ってないので、気を付けないと落してしまうことがある

対象商品 : 67391905
2021-05-08
用途: 剪定鋏で切れない太目の枝を切断する時
農・林・水産業

小さく軽量で持ち運ぶには負担が少なくて良い。が、問題は刃、刃渡りが短いのに普通の手ノコと刃の目が同じ大きさ。なので切り始めに木に引っ掛かると 空振りになる。
普通の長さなら引っ掛かっても残りの刃でノコを引けるが、刃渡りが短いと引っ掛かったら その先にもう刃が無いので空振りになる。で、結果 切り始めは超ソフトタッチでノコを引くはめになる、これが面倒、時間が掛かるし。
もう少し刃の目を細かくすると切りやすくなるとハズ、改善希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする