千吉
替刃式折込鋸120 二丁刃
普通の枝から細かい部分まで、これ一丁で行えます。選定作業・細かい部分もこれ一丁で行えます。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。
用途
剪定作業用。
刃長(mm)
約120
仕様
折込式、替刃式
切断能力(mm)
目安(両刃共):約60
折込
折りたたみ式
材質(刃)
刃物鋼
材質(ハンドル)
樹脂
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67391923
SGPS-18
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
藤原産業 千吉 替刃式折込鋸120 二丁刃 SGPS-18
参考になった