E-Value
12本爪レーキ
集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。刃先部R処理で対象物への喰いこみ抜群です。刃部の塗装は粉体塗装処理で行っていますので、塗装がはがれにくくなっています。
用途
レーキ。
全長(mm)
約1350
仕様
12本爪
柄長さ(mm)
1350
材質(柄部)
木
材質(頭)
刃物鋼
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67392018
EGR-2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください