ネズミ撃退器

ネズミ撃退器 - セフティー3ネズミ撃退器 - セフティー3ネズミ撃退器 - セフティー3
(52件のレビュー)

家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。

用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。対象動物ねずみ電源(V)100周波数(Hz)25000~65000材質ABS樹脂寸法(mm)119×98×98角度(°)放射:260適合面積(m2)468~545(半径約18m)内容量1個
注意
※屋外・直射日光の当たる場所・高温多湿になる場所での設置はしないでください。
※カーペットなどの柔らかい物の上、カーテンや家具の後ろなどには設置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67393418STP-1468~545(半径約18m)
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 飲食店厨房
飲食業

ネズミがはいりむことは、今までもありましたが、今回は複数いて1匹粘着テープで捕まえてから、すごく慎重で頭が良い感じでした。
粘着テープや糠の罠をしかけても、全くかからなかったのが、この機械を設置してからよく取れるようになりました。これだけでは、いなくならないけどネズミの行動が不安定になる気がします。
お店の外側にも設置しようと、追加で1台購入しました。
ネズミが入ったら、いち早く行動するのが大切ですね。
うちはモタモタしてたので、ネズミが増えてしまいました。
もっと早く購入すれば良かったと思いました。

2025-08-14
用途: ネズミ対策、イタチ対策

・台所のネズミ対策で1台設置
 →すぐに効果あり。
・工場事務所の壁からネズミのような音がしていたため1台設置
 →すぐに効果あり。
・貸店舗(カラオケ店)の天井裏にイタチの侵入があり1台設置
 →すぐに効果あり。
侵入経路の調査費用や侵入防止策の改修費用と比較して
コスパ、タイパともに優れた結果を得られ大変満足しております。

8が参考にしています
2025-11-21
用途: ネズミの駆除
卸売・小売業

ネズミの動き回る音が聞こえなくなったので効果があったと思う。値段は高かったが3つの音を自動的に変えているのがいいのか、以前買った安いのは1つの音 で最初は効果があったがしばらくしたらきかなくなった。

2が参考にしています
2025-08-20
用途: 豚舎
その他業種

今のところ豚には影響出てないです。
クマネズミが大量に発生してしまい粘着シートにて対策してましたが、なかなか確保出来ず
こちらの商品も使用してテスト中です。
ネズミが嫌がり動くのかわかりませんが粘着シートにて確保率が上がりました。
もう少し試して効果実感できるなら、追加購入します。
レビューにもありますが、ネズミの種類によって効果あり、無しがあるのだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67393418
2025-08-07
用途: 室内の防鼠
その他業種

齧られ被害発生地に置いたらその場所の齧られは即日止まって20日間経つ。一定の効果があると感じ、もうひとつ追加で購入して別の場所にも設置し様子見中。狭い範囲なら効果があると考えている。侵入口を塞がなければずっと稼働させることになるため別の対策と併用を要する。

2が参考にしています
対象商品 : 67393418
2025-06-03
用途: 1ヶ月ほどで全く姿みなくなりました!!
焼肉 犂牛飲食業

最初は効果がないような気がしましたが
もう半年は見てません。
凄いです。

2024-09-17
用途: 倉庫のネズミ対策。
農・林・水産業

以前購入しネズミ被害が少なくて満足しており今回友人に頼まれ購入です。

1が参考にしています
対象商品 : 67393418
2024-06-28
用途: ネズミ退治
建設業・工事業

ネズミ駆除に使用、粘着剤と併用この機器のせいなのか良く判りませんが駆除することが出来ました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする