曜日別特売

ステンレス替刃式折込鋸

ステンレス替刃式折込鋸 - 千吉ステンレス替刃式折込鋸 - 千吉

お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの折込鋸です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利な剪定鋸です。刃先は衝撃焼入れ処理済み、切れ味抜群で、長切れします。作業状況に応じて角度が変更できます。

用途替刃式折込鋸。仕様2段階角度調整刃全長(mm)440質量(g)220板厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)TPR樹脂切断目安(Φmm)生木:100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67394933SGPS-19
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする