千吉
ステンレス替刃式折込鋸 替刃
セフティ3ステンレス替刃式折込鋸SGPS-19用の替刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。
用途
SGPS-19用交換用替刃。
仕様
鋸目:13枚目
板厚(mm)
0.7
材質(刃)
ステンレス
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67394942
SGPS-19ヨウ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください