曜日別特売

キャッチ付剪定鋏

キャッチ付剪定鋏 - 千吉キャッチ付剪定鋏 - 千吉
(3件のレビュー)

切ったものを落とさずキャッチします。切ったものを落とさずキャッチできるので、後片付けが楽々できます。手に馴染みやすく滑りにくい樹脂グリップです。サビに強くヤニが付きにくいフッ素コート刃です。落下防止を防ぐカラビナ付です。手に枝が当たるの防ぐガード付です。

用途剪定作業など。全長(mm)約190切断能力(mm)生木:10寸法(mm)キャッチ対象:3~9程度使用目的剪定作業材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67394958SGP-35C
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 千吉 キャッチ付剪定鋏 SGP
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67394958
2021-05-14
用途: 園芸
医療・福祉・介護関連業

よく切れますがフープもすぐ切れてしまいました。モノタロウブランドではないのでなんとも言えないですが。

1が参考にしています
対象商品 : 67394958
2020-04-25
用途: サカキ の収穫
農・林・水産業

大変満足しています。ただ落下防止フックは、腕につけられるようにしたらいいと思います。

対象商品 : 67394958
2019-01-22
用途: 剪定用に買いました。
サービス業

バラの剪定用に買いましたが、ハッサクの収穫で使用してみました。
とても便利でした。買ってよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする