丸型ハンドル園芸鋏

丸型ハンドル園芸鋏 - 千吉丸型ハンドル園芸鋏 - 千吉
(1件のレビュー)

手の中にすっぽり収まり作業性抜群の丸型ハンドルです。小型のため収納性も抜群で、デザイン面でも女性に喜ばれるおしゃれな形状です。ステンレス製でサビに強いです。滑りにくく握りやすいゴムグリップ付です。細刃タイプで細かい部分や収穫作業に最適です。

用途細かい枝などの選定。全長(mm)170切断能力(mm)生木:6仕様ストッパー付、ゴムクリップ付タイプ芽切使用目的選定切断対象細かい枝材質(刃)ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67394985SGP-38
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-09
用途: 作物のヒゲ切り等
農・林・水産業

作物のヒゲ切り脇芽切り等に使っています
刃はステンレスですが他の部分は鉄なのでサビが発生して
動き悪くなります。あとバネがよく外れます
切れ味は最初良いけど1年過ぎると切れなくなります
オールステンレスなら良いんですけどね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする