関東ジョレン 角ヒツ

関東ジョレン 角ヒツ - チキチ関東ジョレン 角ヒツ - チキチ
(4件のレビュー)

整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。

用途ジョレン。長さ(mm)頭部:180全長(mm)900先幅(mm)頭部:230仕様柄付柄長さ(mm)920材質(柄部)材質(頭)刃物鋼内容量1丁
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67395195
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67395195
2021-10-07
用途: 砕石・土等敷均し
有限会社豊国工業建設業・工事業

角度をもう少し鈍角に(90°ちかく)にしたら当社の業種には使いやすいです。

対象商品 : 67395195
2021-04-14
用途: 農園 耕し慣らし等

柄とのジョイント部分が確りしていて、予想以上の強度がある。コスパ最高。

対象商品 : 67395195
2020-07-18
用途: 施設の土木作業
静岡ビル保善株式会社サービス業

河原の砂地を均すのに使ってます。昔使っていたものより軽くてしっかりしています。

対象商品 : 67395195
2019-02-19
用途: 建設作業時

品質、コスパ共に優れてる商品だと思います。
いろいろな用途に使えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする