千吉
トタン万能杓
農作業の必需品です。丈夫なトタン製ヘッドです。鉄に亜鉛メッキ処理を施し、錆びに強く、汚れにくくなっています。
用途
水やり、肥料まき用。
柄長さ(mm)
約1050
材質(柄部)
木
材質(ヘッド)
とたん
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67395256
1.8L
杓量:1.8
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
67395265
2.5L
杓量:2.5
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
67395283
3.6L
杓量:3.6
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください