曜日別特売

ギザ刃付ショベル

ギザ刃付ショベル - E-Valueギザ刃付ショベル - E-Value

穴掘り・土すくい楽々、ギザ刃付きで根切り作業もできます。ギザ刃部分で根切り作業もできます。刃先研磨で、土への喰い込みが抜群です。

用途穴掘り、土すくい作業用。材質(頭)ショベル用鋼板全長(mm)約920仕様刃先研磨・ギザ刃付質量(g)約1340刃先形状材質(柄部)パイプ内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67395457ES-RE
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする