溝掃除ジョレン(角度調整式)

溝掃除ジョレン(角度調整式) - 千吉溝掃除ジョレン(角度調整式) - 千吉
(2件のレビュー)

使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。ヘッド幅は14cmで、一般的なU字溝にもぴったりサイズです。

用途溝掃除用。仕様ヘッド部:水抜き穴付、角度調整機能付(45度・50度・55度)、関連商品:千吉角度調整鍬用プレート2pcs、関連商品:千吉角度調整鍬用ボルト・ナット1セット柄長さ(mm)1500材質(柄部)材質(刃)ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673954931500mm
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 千吉 溝掃除ジョレン(角度調整式)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67395493
2021-05-03
用途: 農作業
農・林・水産業

まだ1度の使用ですがいい感じです 強度が足りないような気もしますが今のところ問題はありません

対象商品 : 67395493
2018-05-08
用途: 側溝の掃除
その他業種

会社の側溝の幅が狭く、通常の大きさのクワでは掃除が出来なかったが、このジョレンは幅が狭く掃除出来ました。ホームセンターにはこのサイズが売っていませんのでたいへん重宝しております。耐久性も普通のクワと変わらないと思いますのでオススメです。角度調整は使うことがあるのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする