軽量伸縮高枝切鋏2段

軽量伸縮高枝切鋏2段 - 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段 - 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段 - 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段 - 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段 - 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段 - 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段 - 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段 - 千吉
(15件のレビュー)

コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。

用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。切断目安(Φmm)生木:(最大)15仕様普通刃仕様長さ(mm)約970~1450質量(g)約570材質(グリップ)ナイロングラスファイバー使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)S50C材質(パイプ)アルミ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67395974SGLP-13
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 高枝切鋏の選び方
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67395974
2025-10-30
用途: 果汁取り庭の剪定な度に使用する
農・林・水産業

注文して2つか目に来ましたがまだ使用していません雨が降りで倉庫内で使用切れ味がよかった手元で1ちを決めたいが,回転が良すぎます。

対象商品 : 67395974
2025-12-04
用途: 庭の樹木の剪定
その他業種

大きくなったキンモクセイの剪定用に購入しました。私にはコントロールが難しく思いどおりの剪定ができませんでしたが、背が高い人や力のある人には適していると思います。

2025-10-22
用途: 庭木の剪定
製造業

軽量で作業が楽です。切った枝もキャッチできるので便利です。脚立の必要がなくなりました。

2025-11-12
用途: 果実の収穫、木の伐採
チーム・タニグチ有限責任事業組合製造業

どちら側が残る方かがわかりにくく、よく間違えます。
解りやすい目印が有ると助かります。

対象商品 : 67395974
2026-01-05
用途: 高い木の剪定
その他業種

軽くて切りやすいです。但し私にはコントロールが難しく上手く剪定できませんでした

対象商品 : 67395974
2022-06-08
用途: 枝切
齋藤商会サービス業

低めな枝を切るのに重宝します、切った枝をキャッチ出きるのも良いです、改善すればもっと良くなる点として、刃先が回るのは良いが軽く回りすぎて使いずらい、ので自分は回転部分の摺動面に瞬間接着剤を流し込んで好みの渋さに調整しました、後、握り部分が裁ちばさみの様に輪になっていれば片手でも落とさなくて良いのになと感じました、軽量なので片手で使えるので特にそう感じました。

2が参考にしています
対象商品 : 67395974
2021-07-04
用途: 野生の柿、栗、タラの芽、取り。
運輸・通信業

自然の多い里山に引っ越したら山の恵み一杯で高枝切狭の必要性を感じ購入しましたが思った以上に重く感じます山中で10キロ位歩くので少し気になります作りは気になるような欠点は今の所ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 67395974
2020-12-19
用途: 樹木の剪定
その他業種

剪定の枝が隣家に落ちないように、この商品を購入しました。気持ちの良いくらいにスパと切れ、ストレス解消になっています。ワンサイズ高いところを切れるのを購入すれば良かったのでやや満足としました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする