曜日別特売

三段伸縮高枝切鋏

三段伸縮高枝切鋏 - 千吉三段伸縮高枝切鋏 - 千吉三段伸縮高枝切鋏 - 千吉三段伸縮高枝切鋏 - 千吉三段伸縮高枝切鋏 - 千吉三段伸縮高枝切鋏 - 千吉三段伸縮高枝切鋏 - 千吉三段伸縮高枝切鋏 - 千吉
(1件のレビュー)

コンパクトな設計で収納が楽に行えます。最短時の長さが95cmとコンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。部品の付け外し不要のスプリング式キャッチ機能付きです。従来品に加えてキャッチ力がアップしています。全長も短いため、全体重量が800gと軽量です。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。

用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業用。全長(mm)(最大)1500切断能力(mm)生木:約15(強力剪定タイプ刃)質量(g)800使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)刃物鋼材質(パイプ)アルミ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67396008SGLP-12
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 高枝切鋏の選び方
藤原産業 千吉 三段伸縮高枝切鋏1500 SGLP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: 庭木の高枝切
その他業種

こうしたものの中ではある程度の金額だったので、期待して注文したが、切れ味は全然よくなく、がっかりした。華道用のハサミの方がはるかに切れ味が良い。もっとスパスパ切れるものかと思ったのに。それと、15mm迄しか切れないものはやはりあまり使えないなと思った。1日使ったら刃と刃に沿った赤い部分が乖離し始めた。多分すぐ壊れそう。壊れたら修理してもらえるのだろうか?800gだから軽いと思っていたが太さがあるためずっと使っていると意外と重さを感じて女性には使いづらい。収納時に95㎝になる点は唯一良かった。このメーカーは詳しい取り扱い説明画面もたくさんあって信頼でき、とても良いと思ったのにこの機種については非常に残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする